Nylonové brúsne rúno na kotúči
Nylonové brúsne rúno na kotúči
VALEC BRUSNY NYLON 100X100MM
Obj. č. 0585310100
EAN 4038898354727
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružná otvorená štruktúra rúna
- Ideálne prispôsobenie geometrickému tvaru obrobka pre optimálny kontakt s povrchom.
- Prakticky žiadne upchávanie v dôsledku brúsenia povrchu
- Rovnomerné a reprodukovateľné výsledky brúsenia
- Znížená tvorba tepla -> chladné brúsenie
Rovnomerné a konzistentné výsledky s čistým povrchom bez zvyškov
Neustály kontakt s neopotrebovanými drsnými zrnami
Minimalizované riziko poškodenia povrchu obrobku odstránením príliš veľkého množstva materiálu
Jednoduché používanie počas brúsenia
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Bez obsahu korozívnych kovov
Plastové podporné príruby možno postupne odstrániť
19 mm umiestnenie otvorov a 4 x 6 mm drážka pre klin
Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky. Pri práci vždy používajte náležité ochranné vybavenie, ako sú napr. ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu atď. Drsné čistiace brúsne rúna nie sú vhodné na brúsenie hrán. Preto brúste len pozdĺž okrajov materiálu, nie cez ne! Dodržiavajte pokyny na používanie.
Hárky údajov(X)
- Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
- Čistenie zváraných spojov, kovových povrchov, dreva a plastov
- Odstraňovanie popúšťacej farby, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.
- Štruktúrovanie, čiarové zmatňovanie, príprava a zdrsnenie povrchov
- Ľahké odstraňovanie ostrín
- Čistenie podvozkov vozidiel a rôzne ďalšie práce na konštrukcii karosérie
Priemer | 100 mm |
Šírka | 100 mm |
Verzia | S klinovou drážkou 6mm |
Otáčky max. | 4000 ot/min |