O-krúžok, metrický
ISO 3601-1 triedy B NBR 70
O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 7,00X2,00
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický, NBR 70
- NBR je chemické označenie: Nitrilbutadiénový kaučuk (značky napr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C
- Rozmerové tolerancie v súlade s normou DIN ISO 3601-1 B (priemyselná norma)
Upozornenie
- Pred inštaláciou odstráňte akékoľvek znečistenie (nečistoty, triesky, vlákna)
- Z hrán a zavádzacieho skosenia je potrebné odstrániť ostriny
- Použite namazaný tesniaci krúžok
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Vnútorný priemer (d1) | 7 mm | 
| Hrúbka (h1) | 2 mm | 
| ISO | 3601 – 1 | 
| Verzia | Metrický | 
| Materiál | NBR (nitrilbutadiénový kaučuk) | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 | 
| Farba | Čierna | 
| Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 100 °C | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!