O-krúžok, metrický
ISO 3601-1 triedy B NBR 70
Obj. č. 046810127
EAN 4047376746114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický, NBR 70
- NBR je chemické označenie: Nitrilbutadiénový kaučuk (značky napr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C
- Rozmerové tolerancie v súlade s normou DIN ISO 3601-1 B (priemyselná norma)
Upozornenie
- Pred inštaláciou odstráňte akékoľvek znečistenie (nečistoty, triesky, vlákna)
- Z hrán a zavádzacieho skosenia je potrebné odstrániť ostriny
- Použite namazaný tesniaci krúžok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 101,27 mm |
Hrúbka (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601 – 1 |
Verzia | Metrický |
Materiál | NBR (nitrilbutadiénový kaučuk) |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 100 °C |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!