Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

O-krúžok, metrický

ISO 3601-1 triedy B NBR 70

Obj. č. 04683147

EAN 4050382697226

Cena za zvolené balenie
O-krúžok, metrický

Obj. č. 04683147

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrický, NBR 70
  • NBR je chemické označenie: Nitrilbutadiénový kaučuk (značky napr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C

  • Rozmerové tolerancie v súlade s normou DIN ISO 3601-1 B (priemyselná norma)
Upozornenie
  • Pred inštaláciou odstráňte akékoľvek znečistenie (nečistoty, triesky, vlákna)

  • Z hrán a zavádzacieho skosenia je potrebné odstrániť ostriny

  • Použite namazaný tesniaci krúžok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

31,47 mm

Hrúbka (h1)

1,78 mm

ISO

3601 – 1

Verzia

Metrický

Materiál

NBR (nitrilbutadiénový kaučuk)

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada univerzálnych hákov 4 ks

SADA NA ODSTRANOVANIE TESNENI 4KS

Na demontáž a montáž tesnení a tesniacich krúžkov, ideálny na ťažko dostupné miesta.
x 1 ks
Silikónový sprej

SPREJ SILIKONOVY 500ML

Zaručuje dlhotrvajúcu ochranu, konzervovanie a izoláciu plastových, gumených a kovových častí v exteriéroch aj interiéroch vozidla, dobré lubrikačné vlastnosti