Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

O-krúžok, metrický

ISO 3601-1 triedy B NBR 70

Obj. č. 046804035

EAN 4050382556202

Cena za zvolené balenie
O-krúžok, metrický

Obj. č. 046804035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrický, NBR 70
  • NBR je chemické označenie: Nitrilbutadiénový kaučuk (značky napr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C

  • Rozmerové tolerancie v súlade s normou DIN ISO 3601-1 B (priemyselná norma)
Upozornenie
  • Pred inštaláciou odstráňte akékoľvek znečistenie (nečistoty, triesky, vlákna)

  • Z hrán a zavádzacieho skosenia je potrebné odstrániť ostriny

  • Použite namazaný tesniaci krúžok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

40 mm

Hrúbka (h1)

3,5 mm

ISO

3601 – 1

Verzia

Metrický

Materiál

NBR (nitrilbutadiénový kaučuk)

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada univerzálnych hákov 4 ks

SADA NA ODSTRANOVANIE TESNENI 4KS

Na demontáž a montáž tesnení a tesniacich krúžkov, ideálny na ťažko dostupné miesta.
x 1 ks
Silikónový sprej

SPREJ SILIKONOVY 500ML

Zaručuje dlhotrvajúcu ochranu, konzervovanie a izoláciu plastových, gumených a kovových častí v exteriéroch aj interiéroch vozidla, dobré lubrikačné vlastnosti
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie