O-krúžok, metrický
ISO 3601-1 triedy B NBR 70
Obj. č. 04685052
EAN 4049557398020
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický, NBR 70
- NBR je chemické označenie: Nitrilbutadiénový kaučuk (značky napr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
 - Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C
 - Rozmerové tolerancie v súlade s normou DIN ISO 3601-1 B (priemyselná norma)
 
Upozornenie
- Pred inštaláciou odstráňte akékoľvek znečistenie (nečistoty, triesky, vlákna)
 - Z hrán a zavádzacieho skosenia je potrebné odstrániť ostriny
 - Použite namazaný tesniaci krúžok
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vnútorný priemer (d1)  | 50,25 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 1,78 mm  | 
ISO  | 3601 – 1  | 
Verzia  | Metrický  | 
Materiál  | NBR (nitrilbutadiénový kaučuk)  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tvrdosť Shore A  | 70 +/- 5  | 
Farba  | Čierna  | 
Teplotná odolnosť min./max.  | -30 do 100 °C  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!