ORSY®BULL zásuvkový box série 5
ORSY BULL – zásuvkový box série 5
SYSTEMOVY BOX-1SL-5-H203
Obj. č. 0962330040
EAN 4046778137384
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inteligentné riešenie
Jednoducho ukladajte boxy na seba a zaistite ich pomocou šikovného spájacieho mechanizmu.
Pevné prevedenie
Mimoriadne robustné vďaka bočniciam odolným proti nárazu z plastu vysokej kvality, ktoré sa nedeformujú a nepodliehajú korózii. Nosnosť boxov je až 100 kg.
Praktické
Veľké a ergonomicky tvarované rukoväte poskytujú vysoký komfort pre používateľov – nezarezávajú sa do ruky.
Praktické
Jednoduché zaisťovanie a odisťovanie vďaka špeciálnemu posuvnému mechanizmu.
Bezpečné
Každý box obsahuje zámok, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k obsahu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 592 x 390 x 203 mm |
Počet zásuviek | 1 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 1 zásuvka, Š480xH335xV125 mm |
Nosnosť zásuvky | 25 kg |
Obsah | 20 l |
Počet kľúčov | 2 KS |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!