Obalová fólia Packfix
Baliaca fólia, Packfix
FOLIA BALIACA
Obj. č. 09929002
EAN 4024835848091
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pri odstraňovaní z produktu fólia nezanecháva na povrchu zvyšky lepidla
- Pomocou fólie možno rýchlo a spoľahlivo obaliť a chrániť taktiež rohy, okraje a zaoblenia atď. To znamená aj významnú úsporu času.
- Fóliu možno jednoducho odtrhnúť potiahnutím prečnievajúcej časti navíjacieho jadra. Na rezanie fólie preto nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje.
- Recyklovateľná PE fólia
Na fóliu šírky 500 mm sa musí použiť iná rukoväť ako na fóliu šírky 100 mm.
Hárky údajov(X)
Na balenie, zväzovanie, ochranu, zaistenie a zabezpečenie nákladu a ako ochrana pred vlhkosťou a krádežou. Univerzálne použitie pre široké spektrum baleného tovaru, ako sú napr. balíky, palety, drevené a plastové profily, zrolované koberce, obrazové rámy, rôzne dlhé predmety atď. Fólia Packfix sa taktiež osvedčila pri sťahovaní napr. na utesnenie krabíc, ochranu dielov nábytku a zaistenie zásuviek pred otvorením. Fólia Packfix 100 mm je taktiež vhodná na ochranu volantov v automobilovom priemysle
Pozrite si technické údaje, kde nájdete informácie týkajúce sa správnej aplikácie.
Pri zaisťovaní paliet pomocou fólie Packfix na prepravu nákladu je dôležité venovať pozornosť obaleniu spodnej časti. Správne spojenie medzi nosným prvkom nákladu a obalovým materiálom je dôležité na dosiahnutie správneho zaistenia nákladu.
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Transparentná |
Šírka | 500 mm |
Dĺžka | 270 m |
Hrúbka fólie | 20 µm |
Možnosť recyklácie | 100 % |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Min. pevnosť v ťahu pozdĺžne / podmienky | 34 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3 |
Min. tensile strength transverse / conditions | 26 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3 |
Teplotná odolnosť max. | 50 °C |
Chemická odolnosť | Závisí od použitia, potrebná konzultácia |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!