Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obalová fólia Packfix

Baliaca fólia, Packfix
PACKFIX CIERNY UV 500 MM

Obj. č. 09929005

EAN 4053479078212

Cena za zvolené balenie
Obalová fólia Packfix

Obj. č. 09929005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle balenie bez rezania alebo zvyškov lepidiel
  • Pri odstraňovaní z produktu fólia nezanecháva na povrchu zvyšky lepidla

  • Pomocou fólie možno rýchlo a spoľahlivo obaliť a chrániť taktiež rohy, okraje a zaoblenia atď. To znamená aj významnú úsporu času.

  • Fóliu možno jednoducho odtrhnúť potiahnutím prečnievajúcej časti navíjacieho jadra. Na rezanie fólie preto nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje.

  • Recyklovateľná PE fólia
Upozornenie

Na fóliu šírky 500 mm sa musí použiť iná rukoväť ako na fóliu šírky 100 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na balenie, zväzovanie, ochranu, zaistenie a zabezpečenie nákladu a ako ochrana pred vlhkosťou a krádežou. Univerzálne použitie pre široké spektrum baleného tovaru, ako sú napr. balíky, palety, drevené a plastové profily, zrolované koberce, obrazové rámy, rôzne dlhé predmety atď. Fólia Packfix sa taktiež osvedčila pri sťahovaní napr. na utesnenie krabíc, ochranu dielov nábytku a zaistenie zásuviek pred otvorením. Fólia Packfix 100 mm je taktiež vhodná na ochranu volantov v automobilovom priemysle

Pokyny

Pozrite si technické údaje, kde nájdete informácie týkajúce sa správnej aplikácie.


Pri zaisťovaní paliet pomocou fólie Packfix na prepravu nákladu je dôležité venovať pozornosť obaleniu spodnej časti. Správne spojenie medzi nosným prvkom nákladu a obalovým materiálom je dôležité na dosiahnutie správneho zaistenia nákladu.

Materiál

Polyetylénová fólia

Farba

Čierna

Šírka

500 mm

Dĺžka

270 m

Hrúbka fólie

17 µm

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie