Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obalová fólia Packfix

Baliaca fólia, Packfix
PACKFIX CIERNY UV 500MMX270M

Obj. č. 0992900220
EAN 4052712319563

Cena za zvolené balenie
Obalová fólia Packfix

Obj. č. 0992900220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle balenie bez rezania alebo zvyškov lepidiel
  • Pri odstraňovaní z produktu fólia nezanecháva na povrchu zvyšky lepidla

  • Pomocou fólie možno rýchlo a spoľahlivo obaliť a chrániť taktiež rohy, okraje a zaoblenia atď. To znamená aj významnú úsporu času.

  • Fóliu možno jednoducho odtrhnúť potiahnutím prečnievajúcej časti navíjacieho jadra. Na rezanie fólie preto nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje.

  • Recyklovateľná PE fólia
Upozornenie

Na fóliu šírky 500 mm sa musí použiť iná rukoväť ako na fóliu šírky 100 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na balenie, zväzovanie, ochranu, zaistenie a zabezpečenie nákladu a ako ochrana pred vlhkosťou a krádežou. Univerzálne použitie pre široké spektrum baleného tovaru, ako sú napr. balíky, palety, drevené a plastové profily, zrolované koberce, obrazové rámy, rôzne dlhé predmety atď. Fólia Packfix sa taktiež osvedčila pri sťahovaní napr. na utesnenie krabíc, ochranu dielov nábytku a zaistenie zásuviek pred otvorením. Fólia Packfix 100 mm je taktiež vhodná na ochranu volantov v automobilovom priemysle

Pokyny

Pozrite si technické údaje, kde nájdete informácie týkajúce sa správnej aplikácie.


Pri zaisťovaní paliet pomocou fólie Packfix na prepravu nákladu je dôležité venovať pozornosť obaleniu spodnej časti. Správne spojenie medzi nosným prvkom nákladu a obalovým materiálom je dôležité na dosiahnutie správneho zaistenia nákladu.

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Čierna

Šírka

500 mm

Dĺžka

270 m

Hrúbka fólie

20 µm

Rozťažnosť

200 %

Tlak lisu min.

0.7 N/mm²

Podmienka pre tlak lisu

Pri 8 previnutiach

Odolnosť proti UV žiareniu

6mesiace

Teplotná odolnosť max.

50 °C

Chemická odolnosť

Závisí od použitia, potrebná konzultácia

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Puzdro na rukoväť Na baliace fólie

PUZDRO NA RUKOVAT

Môže sa používať pre fólie hrúbky 500/430 mm
x 10 ks
Nasúvacia príruba ERGO Na baliace fólie

DRZIAK K BALACEJ FOLII L70MM

Môže sa používať pre fólie šírky 500/430 mm
x 2 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie