Obaľovacia hadica ELMO®
Vinutá hadica ELMO
UHL.HADICA-WZG-CIERNA-D15MM
Obj. č. 0771000902
EAN 4038898843849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchlejšia inštalácia ako pri bežných obaľovacích hadiciach
- Vrátane nástroja na vťahovanie
- Špirálová štruktúra umožňuje vetvenie v ktoromkoľvek bode
- Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Zväzovanie a ochrana vodičov vo výrobe káblov, v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a v konštrukciách rozvádzačov a systémov.
Farba | Čierna |
Menovitý priemer | 15 mm |
Priemer káblového zväzku max. | 16,0 mm |
Hrúbka steny | 0,8 mm |
Šírka závitovky | 14,0 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 90 °C |
Podmienka pre horľavú látku | UL94 |
Horľavá látka | HB |
Materiál | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Dĺžka | 50 m |