Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obaľovacia hadica ELMO®

Vinutá hadica ELMO
UHL.HADICA-WZG-CIERNA-D8MM

Obj. č. 0771000901

EAN 4038898843832

Cena za zvolené balenie
Obaľovacia hadica ELMO®

Obj. č. 0771000901

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchlejšia inštalácia ako pri bežných obaľovacích hadiciach
  • Vrátane nástroja na vťahovanie

  • Špirálová štruktúra umožňuje vetvenie v ktoromkoľvek bode

  • Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zväzovanie a ochrana vodičov vo výrobe káblov, v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a v konštrukciách rozvádzačov a systémov.

Farba

Čierna

Menovitý priemer

8 mm

Priemer káblového zväzku max.

10,0 mm

Hrúbka steny

0,8 mm

Šírka závitovky

10,0 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 90 °C

Podmienka pre horľavú látku

UL94

Horľavá látka

HB

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Dĺžka

100 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie