Obaľovacia hadica, štandardná
Vinutá hadica, štandardná
HADICA NAVIJACIA CIERNA
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vetvenie možné v ktoromkoľvek bode.
- Špirálová štruktúra umožňuje vetvenie v ktoromkoľvek bode
 - Opakovane použiteľné
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Zväzovanie a ochrana vodičov vo výrobe káblov, v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a v konštrukciách prepínačov a systémov.
Farba  | Čierna  | 
Vnútorný priemer  | 8,2 mm  | 
Priemer káblového zväzku min./max.  | 12-50 mm  | 
Hrúbka steny  | 0,90 mm  | 
Šírka závitovky  | 12,0 mm  | 
Teplotná odolnosť min./max.  | -30 do 80 °C  | 
Podmienka pre horľavú látku  | UL94  | 
Horľavá látka  | HB  | 
Materiál  | PE – polyetylén  | 
Neobsahuje halogény.  | Áno  |