Obaľovacia hadica, štandardná
Vinutá hadica, štandardná
HADICA NAVIJACIA CIERNA
Obj. č. 077100 90
EAN 4011231770477
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vetvenie možné v ktoromkoľvek bode.
- Špirálová štruktúra umožňuje vetvenie v ktoromkoľvek bode
- Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Zväzovanie a ochrana vodičov vo výrobe káblov, v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a v konštrukciách prepínačov a systémov.
Farba | Čierna |
Vnútorný priemer | 17,6 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 20-120 mm |
Hrúbka steny | 1,20 mm |
Šírka závitovky | 22,0 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Podmienka pre horľavú látku | UL94 |
Horľavá látka | HB |
Materiál | PE – polyetylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |