Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obaľovacia hadica, štandardná

Vinutá hadica, štandardná
HADICA NAVIJACIA

Obj. č. 077100 16
EAN 4011231770439
Cena za zvolené balenie
Obaľovacia hadica, štandardná

Obj. č. 077100 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vetvenie možné v ktoromkoľvek bode.
  • Špirálová štruktúra umožňuje vetvenie v ktoromkoľvek bode

  • Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zväzovanie a ochrana vodičov vo výrobe káblov, v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a v konštrukciách prepínačov a systémov.

Farba

Transparentná

Vnútorný priemer

2,3 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

2-15 mm

Hrúbka steny

0,60 mm

Šírka závitovky

5,0 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Podmienka pre horľavú látku

UL94

Horľavá látka

HB

Materiál

PE – polyetylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie