Obaľovacia hadica, štandardná
Vinutá hadica, štandardná
ZVIN.HADICA-TRANSP-(12,0-50,0MM)
Obj. č. 077100 82
EAN 4038898904564
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vetvenie možné v ktoromkoľvek bode.
- Špirálová štruktúra umožňuje vetvenie v ktoromkoľvek bode
- Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Zväzovanie a ochrana vodičov vo výrobe káblov, v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a v konštrukciách prepínačov a systémov.
Farba | Transparentná |
Vnútorný priemer | 8,2 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 12-50 mm |
Hrúbka steny | 0,90 mm |
Šírka závitovky | 12,0 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Podmienka pre horľavú látku | UL94 |
Horľavá látka | HB |
Materiál | PE – polyetylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |