Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obdĺžniková zátka GPN 270 R

PLG-SQUAR-GPN270-R-3020-BLACK

Obj. č. 0598273020

EAN 4050382694348

Cena za zvolené balenie
Obdĺžniková zátka GPN 270 R

Obj. č. 0598273020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni profilové rúry proti poškodeniu a nečistotám.

Zosilnená oblasť hlavy odolá zvýšenému zaťaženiu a rebrá zabezpečia pevné uchytenie na rúre.


Obdĺžnikové zátky majú drsný povrch hlavy a bočné skosenie, vďaka čomu vznikne vysoko kvalitný vzhľad.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka profilu (A)

30 mm

Šírka profilu (F)

20 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T)

1,5–2 mm

Výška (M)

15 mm

Hĺbka zasunutia (H)

11 mm

Iné č. normy

GPN 270

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie