Obdĺžniková zátka GPN 270 R
PLG-SQUAR-GPN270-R-50303-BLACK
Obj. č. 0598275031
EAN 4038898518587
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zosilnená oblasť hlavy odolá zvýšenému zaťaženiu a rebrá zabezpečia pevné uchytenie na rúre.
Obdĺžnikové zátky majú drsný povrch hlavy a bočné skosenie, vďaka čomu vznikne vysoko kvalitný vzhľad.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka profilu (A) | 50 mm |
Šírka profilu (F) | 30 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T) | 3palce |
Výška (M) | 19 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 14 mm |
Iné č. normy | GPN 270 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |