Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obdĺžniková zátka GPN 270 R Polyetylén (PE-LLD), čierna

Zatláčacia zátka GPN 270 R

Obj. č. 0598274030

EAN 4057708021161

Cena za zvolené balenie
Obdĺžniková zátka GPN 270 R Polyetylén (PE-LLD), čierna

Obj. č. 0598274030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protects profile pipes against damage and dirt.

Robustná:


Spevnená plocha hlavy pre väčšie zaťaženie.


Dodatočné informácie:


Na tesnenie profilových rúrok.


Silové osadenie pomocou rebier.


Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka profilu (A)

40 mm

Šírka profilu (F)

30 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T)

1,5–2 mm

Výška (M)

19 mm

Hĺbka zasunutia (H)

14 mm

Iné č. normy

GPN 270

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie