Obdĺžniková zátka GPN 270 R Polyetylén (PE-LLD), čierna
Zatláčacia zátka GPN 270 R
Obj. č. 0598276041
EAN 4038898092667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protects profile pipes against damage and dirt.
Robustná:
Spevnená plocha hlavy pre väčšie zaťaženie.
Dodatočné informácie:
Na tesnenie profilových rúrok.
Silové osadenie pomocou rebier.
Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka profilu (A) | 60 mm |
Šírka profilu (F) | 40 mm |
Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T) | 4palce |
Výška (M) | 19 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 14 mm |
Iné č. normy | GPN 270 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |