Objektový otočný gombík MS 5000
Objekt. otoč. gombík MS 5000 s rukoväťou
GOMBIK OTOCNY MS5000 ZD (NI) P/L 1UCHYT
Obj. č. 0683530452
EAN 4099618039195
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zapusteným úchopom
Nie je vhodný pre zámky sklenených dverí.
Rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Hodí sa pre všetky zámky MS 5000
- Vhodný pre dvere s hrúbkou 28 mm
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 28 mm |
Vonkajší priemer | 35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!