Objektový záves OBX 20-9277/160
Objektový záves, OBX 20-9277/160
PANT.OBJ (OBX 20 9277 160 STA) A2 MATNA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká úroveň precíznosti a stability
- Inovatívna technológia guľôčkových ložísk s veľmi dobrými prevádzkovými vlastnosťami
- Bez opotrebovania a údržby
- Závesy sú pripravené na montáž s fixovateľným ložiskom a dodávajú sa nastavené bez vôle
- Nevyžaduje zaistenie pomocou čapu, pretože os je pevne zatlačená dnu a nie je možné ju vytiahnuť
- Dôležité kritériá testovania podľa normy EN 1935 pre triedu 14.
- Nepretržité testovanie, 200 000 cyklov, 160 kg dvere.
- Testovanie preťaženia s dodatočnou záťažou 320 kg (celkom 480 kg).
- Závesy sú rozťahované silou 1,5 t a potom musia aj naďalej správne fungovať.
- Závesy možno bez úpravy používať na dverách DIN R a DIN L.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné na použitie na otočné a protipožiarne drevené dvere, ktoré sa montujú na drevené, oceľové a hliníkové rámy v spojení s trojrozmerným nastaviteľným montážnym prvkom.
![]() | |
Priemer valčeka | 20 mm |
Výška valčekov | 160 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Nosnosť pri 2 závesoch | 160 kg |
Trieda požiarnej odolnosti | T30 |
Normy | EN 1935 |
Trieda závesu | 14 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |
Stavebný výrobok | Áno |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |