Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka Premium pre kruhovú vložku

DIN 3015-2, Premium, PA, pre kruh. vložku
DCTNGCLMP-DIN3015-2-PA-R-SZ5S/3

Obj. č. 0599550202

EAN 4045727328224

Cena za zvolené balenie
Objímka Premium pre kruhovú vložku

Obj. č. 0599550202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, polyamid
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

5S

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Vnútorný priemer

38 mm

Šírka

85 mm

DIN

3015-2

Materiál

PA – polyamid

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie