Objímka W-QUICLIP
Objímka W-QUICLIP
ZVIERKA (DIGA CS1) (35-40)
Obj. č. 0864930040
EAN 4045727386958
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Uzamykateľné svorky
- Vysoké upínacie sily
- Odolnosť voči teplotám od –25 °C do +80 °C; (krátkodobo až +110 °C)
- Materiál: Polyamid 6
- Neobsahuje halogény ani silikón
- Priechodný otvor s priemerom 5 mm, ktorý taktiež umožňuje bezproblémové upevnenie pomocou kotevných klincov alebo skrutiek do drevotriesky
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa ETA-12/0452
Hárky údajov(X)
Na rýchle upevnenie plastových pomocných inštalačných rúrok s nízkou pevnosťou v tlaku, plastových rúrok vystužených oceľou so strednou až vysokou pevnosťou v tlaku a rúrok vystužených oceľou podľa normy DIN EN 50086-1 na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
![]() | |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Farba | Sivá |
Dĺžka pätky (A) | 42 mm |
Šírka pätky (B) | 17 mm |
Vzdialenosť stred rúry – dosadacia plocha (C) | 38 mm |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 35-40 mm |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Teplotná odolnosť min./max. | -25 do 80 °C |