Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka W-QUICLIP PLUS

Objímka W-QUICLIP PLUS
ZVIERKA (DIGA CS1)-(20-25)

Obj. č. 0864935205

EAN 4046778539874

Cena za zvolené balenie
Objímka W-QUICLIP PLUS

Obj. č. 0864935205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre systém DIGA® CS-2 POWER a DIGA® CS-3
  • Uzamykateľné svorky

  • Vysoké upínacie sily

  • Odolnosť voči teplotám od –25 °C do +80 °C; (krátkodobo až +110 °C)

  • Možno inštalovať s rôznymi plynovými nastrelovacími pištoľami

  • Jednoduché bočné upevnenie na plynovú nastrelovaciu pištoľ DIGA® CS2

  • Všetky veľkosti možno použiť na zaistenie rúr s rôznymi priemermi

  • Materiál: Polyamid 6

  • Priechodný otvor s ∅ 5 mm, ktorý taktiež umožňuje bezproblémové upevnenie pomocou kotevných klincov alebo skrutiek do drevotriesky

So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na rýchle upevnenie plastových pomocných inštalačných rúrok s nízkou pevnosťou v tlaku, plastových rúrok vystužených oceľou so strednou až vysokou pevnosťou v tlaku a rúrok vystužených oceľou podľa normy DIN EN 50086-1 na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.

Materiál

PA 6 – polyamid

Farba

Sivá

Dĺžka pätky (A)

29 mm

Šírka pätky (B)

16 mm

Vzdialenosť stred rúry – dosadacia plocha (C)

29 mm

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

20-25 mm

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotná odolnosť min./max.

-25 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie