Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka na ventilačné potrubie TIPP® Aero

Objímka pre vetr. potrubie TIPP AERO
OBJIMKA AERO DIN EN 1506 M8/M10 140MM

Obj. č. 0543830140

EAN 4050641878953

Cena za zvolené balenie
Objímka na ventilačné potrubie TIPP® Aero

Obj. č. 0543830140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie plechových vzduchovodov a armatúr s kruhovým prierezom v súlade s normou DIN EN 1506, ventilačné systémy budov

Rýchloupínací uzáver až do DN 400 mm


  • Môže sa tiež rýchlo a jednoducho montovať individuálne

  • Ak chcete potrubnú objímku zatvoriť, zaveste ju pomocou dlhého ramena zacvakávacieho mechanizmu

  • Časovo úsporné a jednoduché vyrovnávanie alebo premiestňovanie namontovaných potrubí


Nalepený profil, guma


Pevne lepená guma potrubnej objímky z EPDM zabraňuje vypadnutiu pri pohybe potrubí



Gumová vložka:


  • Pre DIN 4109

  • Odolná voči ozónu v súlade s normou DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1

  • Odolná voči starnutiu podľa normy DIN 53508

  • Reaguje na oheň v súlade s normou DIN 4102-1 (nehorľavá B2)

  • Odolná voči zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote a voči roztokom s obsahom alkoholu

  • Nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN (∅D)

Menovitý priemer140

Prípojný závit (G)

M8 × M10

Prípustné zaťaženie

0,6 kN

Šírka kovového pásu (BM)

25 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

1,5 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Materiál gumeného profilu

EPDM

Hmotnosť

207 g

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje chlór

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Dĺžka (L)

190 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie