Objímka na ventilačné potrubie TIPP® Aero
Objímka pre vetr. potrubie TIPP AERO
OBJIMKA AERO DIN EN 1506 M8/M10 150MM
Obj. č. 0543830150
EAN 4050641878960
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchloupínací uzáver až do DN 400 mm
- Môže sa tiež rýchlo a jednoducho montovať individuálne
- Ak chcete potrubnú objímku zatvoriť, zaveste ju pomocou dlhého ramena zacvakávacieho mechanizmu
- Časovo úsporné a jednoduché vyrovnávanie alebo premiestňovanie namontovaných potrubí
Nalepený profil, guma
Pevne lepená guma potrubnej objímky z EPDM zabraňuje vypadnutiu pri pohybe potrubí
Gumová vložka:
- Pre DIN 4109
- Odolná voči ozónu v súlade s normou DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1
- Odolná voči starnutiu podľa normy DIN 53508
- Reaguje na oheň v súlade s normou DIN 4102-1 (nehorľavá B2)
- Odolná voči zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote a voči roztokom s obsahom alkoholu
- Nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN (∅D) | Menovitý priemer150 |
Prípojný závit (G) | M8 × M10 |
Prípustné zaťaženie | 0,6 kN |
Šírka kovového pásu (BM) | 25 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 100 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Hmotnosť | 218 g |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje chlór | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |