Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka pre studené potrubia PUR 250 type 175 So skrutkami, povrchovou úpravou z tvrdej peny PUR a gumovým vnútorným obalom

Objímka pre studené potrubia PUR 250, typ 175
STUDENA POTRUBNA OBJIMKA PUR 250 TYPE175

Obj. č. 0874303048
EAN 4045727410974

Cena za zvolené balenie
Objímka pre studené potrubia PUR 250 type 175 So skrutkami, povrchovou úpravou z tvrdej peny PUR a gumovým vnútorným obalom

Obj. č. 0874303048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkami, povrchovou úpravou z tvrdej peny PUR a gumovým vnútorným obalom

Vnútorné gumené obloženie


Nevyžaduje sa použitie tesniacich prostriedkov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách

Materiál izolácie

Polyuretán

Objemová hmotnosť

250 kg/m³

Odolnosť proti tlaku min.

3.96 N/mm²

Materiál hadicovej spony

Oceľ

Povrch hadicovej spony

pozinkované

Teplotný rozsah použitia min./max.

-160 do 130 °C

Tepelná vodivosť λ

0.043 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri 0°C, podľa správy o skúške F.2-1088a/04

Trieda stavebného materiálu

B2

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN 4102, podľa správy o skúške H-066/17

Koeficient difúzneho odporu µ min.

1000

Podmienka pre difúzny odpor

Podľa správy o skúške R-62a/05

Priemer (ØD)

48,3 mm

Hrúbka izolácie (DS)

30 mm

Šírka izolácie (BD)

40 mm

Prípojný závit (G)

1/2 inch
M8
M10

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) (D)

48,3 mm

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer40

Vnútorný pohon

IH5

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

11/2“

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie