Objímka pre studené potrubia PUR 250 type 175
STUDENA POTRUBNA OBJIMKA PUR 250 TYPE175
Obj. č. 0874303060
EAN 4045727411018
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vnútorné gumené obloženie
Nevyžaduje sa použitie tesniacich prostriedkov
Hárky údajov(X)
Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách
![]() | |
Materiál izolácie | Polyuretán |
Objemová hmotnosť | 250 kg/m³ |
Odolnosť proti tlaku min. | 3,96 N/mm² |
Materiál hadicovej spony | Oceľ |
Povrch hadicovej spony | Pozinkované |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -160 do 130 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,043 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri 0°C, podľa správy o skúške F.2-1088a/04 |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN 4102, podľa správy o skúške H-066/17 |
Koeficient difúzneho odporu µ min. | 1000 |
Podmienka pre difúzny odpor | Podľa správy o skúške R-62a/05 |
Priemer (ØD) | 60,3 mm |
Hrúbka izolácie (DS) | 30 mm |
Prípustné zaťaženie | 0,72 kN |
Šírka izolácie (BD) | 50 mm |
Prípojný závit (G) | 1/2 inch, M8, M10 |
Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) (D) | 60,3 mm |
Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer50 |
Vnútorný pohon | HS5 |
Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch) | 2 inch |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |