Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka pre studené potrubia PUR 250 type 175

STUDENA POTRUBNA OBJIMKA PUR 250 TYPE175

Obj. č. 0874303133

EAN 4045727411155

Cena za zvolené balenie
Objímka pre studené potrubia PUR 250 type 175

Obj. č. 0874303133

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkami, povrchovou úpravou z tvrdej peny PUR a gumovým vnútorným obalom

Vnútorné gumené obloženie


Nevyžaduje sa použitie tesniacich prostriedkov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách

Materiál izolácie

Polyuretán

Objemová hmotnosť

250 kg/m³

Odolnosť proti tlaku min.

3,96 N/mm²

Materiál hadicovej spony

Oceľ

Povrch hadicovej spony

Pozinkované

Teplotný rozsah použitia min./max.

-160 do 130 °C

Tepelná vodivosť λ

0,043 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri 0°C, podľa správy o skúške F.2-1088a/04

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN 4102, podľa správy o skúške H-066/17

Koeficient difúzneho odporu µ min.

1000

Podmienka pre difúzny odpor

Podľa správy o skúške R-62a/05

Priemer (ØD)

133 mm

Hrúbka izolácie (DS)

40 mm

Prípustné zaťaženie

3,19 kN

Šírka izolácie (BD)

60 mm

Prípojný závit (G)

1/2 inch, M8, M10

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) (D)

133 mm

Vnútorný pohon

HS6

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

133 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer125

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie