Objímka pre studené potrubia PUR 250 type 175 So skrutkami, povrchovou úpravou z tvrdej peny PUR a gumovým vnútorným obalom
Objímka pre studené potrubia PUR 250, typ 175
STUDENA POTRUBNA OBJIMKA PUR 250 TYPE175
Obj. č. 0874303219
EAN 4045727411261
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vnútorné gumené obloženie
Nevyžaduje sa použitie tesniacich prostriedkov
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách
![]()  | |
Materiál izolácie  | Polyuretán  | 
Objemová hmotnosť  | 250 kg/m³  | 
Odolnosť proti tlaku min.  | 3,96 N/mm²  | 
Materiál hadicovej spony  | Oceľ  | 
Povrch hadicovej spony  | Pozinkované  | 
Teplotný rozsah použitia min./max.  | -160 do 130 °C  | 
Tepelná vodivosť λ  | 0,043 W/(m*K)  | 
Tepelná vodivosť λ Podmienka  | Pri 0°C, podľa správy o skúške F.2-1088a/04  | 
Trieda stavebného materiálu  | B2 – normálne horľavé  | 
Podmienka pre triedu stavebného materiálu  | podľa DIN 4102, podľa správy o skúške H-066/17  | 
Koeficient difúzneho odporu µ min.  | 1000  | 
Podmienka pre difúzny odpor  | Podľa správy o skúške R-62a/05  | 
Priemer (ØD)  | 219,1 mm  | 
Hrúbka izolácie (DS)  | 60 mm  | 
Šírka izolácie (BD)  | 100 mm  | 
Prípojný závit (G)  | 3/4 inch, M16  | 
Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) (D)  | 219,1 mm  | 
Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN  | Menovitý priemer200  | 
Vnútorný pohon  | HS8  | 
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)  | Áno  | 
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %  | Áno  | 
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu olova (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu cínu (< 0,1 %)  | Áno  |