Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka pre studené potrubie K

Objímka pre izolačné potrubia K
OBJIMKA-K-23X89MM

Obj. č. 0874319089

EAN 4038898989271

Cena za zvolené balenie
Objímka pre studené potrubie K

Obj. č. 0874319089

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Potrubná objímka s trvalo integrovanou tlmiacou vložkou s jadrom z tvrdej peny s panelom na rozloženie zaťaženia a gumeným obložením

Tlmiacu vložku nie je možné oddeliť od tela objímky


Žiadna komplikovaná inštalácia 2 individuálnych komponentov (potrubná konzola a objímka)



Samolepiace tesnenie


Jednoduchšia a rýchlejšia montáž



Gumené obloženie


  • Dokonalý spoj medzi čelnou stranou objímky pre chladiace potrubie a izoláciou potrubia (guma), keďže spájate podobné materiály

  • Nevyžaduje sa použitie tesniacich prostriedkov


Panel na rozloženie zaťaženia


Na absorpciu zaťaženia



Skrátená zaisťovacia úchytka


Väčší otvárací uhol, jednoduchšie zasunutie potrubia



Zaisťovacia skrutka so samosvornou skrutkou


Skrutka je zaistená proti vypadnutiu

Upozornenie

Odolnosť voči difúzii vodnej pary, tepelná vodivosť, riziko korózie a všetky podmienky sa vzťahujú na typ použitej gumy

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách

Materiál izolácie

PUR/kaučuk

Objemová hmotnosť

80 kg/m³

Farba izolačného dielu

Čierna

Materiál hadicovej spony

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer rúry (ØD)

90 mm

Hrúbka izolácie (DS)

23 mm

Šírka izolácie (BD)

50 mm

Prípustné zaťaženie

0,63 kN

Upevňovacia vzdialenosť max.

5,50 m

Prípojný závit (G)

M8, M10

Veľkosť kľúča (SW)

17 mm

Šírka kovového pásu (BM)

20 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

2 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 105 °C

Tepelná vodivosť λ

0,037 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri 0°C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102, podľa správy o skúške H.4-144/02

Koeficient difúzneho odporu µ

7000

Podmienka pre difúzny odpor

podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

89 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer80

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer)

88,9 mm

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer80

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

3palce

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Bez obsahu halogénov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie