Objímka pre studené potrubie K
Objímka pre izolačné potrubia K
OBJIMKA K 27X108MM
Obj. č. 0874319108
EAN 4038898989424
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tlmiacu vložku nie je možné oddeliť od tela objímky
Žiadna komplikovaná inštalácia 2 individuálnych komponentov (potrubná konzola a objímka)
Samolepiace tesnenie
Jednoduchšia a rýchlejšia montáž
Gumené obloženie
- Dokonalý spoj medzi čelnou stranou objímky pre chladiace potrubie a izoláciou potrubia (guma), keďže spájate podobné materiály
 - Nevyžaduje sa použitie tesniacich prostriedkov
 
Panel na rozloženie zaťaženia
Na absorpciu zaťaženia
Skrátená zaisťovacia úchytka
Väčší otvárací uhol, jednoduchšie zasunutie potrubia
Zaisťovacia skrutka so samosvornou skrutkou
Skrutka je zaistená proti vypadnutiu
Odolnosť voči difúzii vodnej pary, tepelná vodivosť, riziko korózie a všetky podmienky sa vzťahujú na typ použitej gumy
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách
![]()  | |
Materiál izolácie  | PUR/kaučuk  | 
Objemová hmotnosť  | 80 kg/m³  | 
Farba izolačného dielu  | Čierna  | 
Materiál hadicovej spony  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Priemer rúry (ØD)  | 108 mm  | 
Hrúbka izolácie (DS)  | 27 mm  | 
Šírka izolácie (BD)  | 60 mm  | 
Prípustné zaťaženie  | 0,97 kN  | 
Upevňovacia vzdialenosť max.  | 5,50 m  | 
Prípojný závit (G)  | M12, M16  | 
Šírka kovového pásu (BM)  | 30 mm  | 
Hrúbka kovového pásu (tM)  | 3 mm  | 
Teplotný rozsah použitia min./max.  | -40 do 105 °C  | 
Tepelná vodivosť λ  | 0,037 W/(m*K)  | 
Tepelná vodivosť λ Podmienka  | pri 0°C  | 
Trieda stavebného materiálu / podmienky  | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102, podľa správy o skúške H.4-144/02  | 
Koeficient difúzneho odporu µ  | 7000  | 
Podmienka pre difúzny odpor  | podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667  | 
Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)  | 108 mm  | 
Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)  | Menovitý priemer100  | 
Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer)  | 108 mm  | 
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)  | Áno  | 
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %  | Áno  | 
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Bez obsahu halogénov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu olova (< 0,1 %)  | Áno  | 
Bez obsahu cínu (< 0,1 %)  | Áno  | 
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)  | No  |