Objímka pre studené potrubie K Plus
Objímka pre izolačné potrubie K Plus
STUDENA-POTRUBNA-OBJIMKA-(K-PLUS)-2-42MM
Obj. č. 0874402042
EAN 4052703194148
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samostatná potrubná objímka a izolačný komponent
Jednoduchá montáž a jednoduché zarovnanie potrubia
Zodpovedá hrúbke izolačnej vrstvy našej nevulkanizovanej gumy FLEXEN® Plus
Jednotný vzhľad
Čelná strana vyrobená z gumy
- Dokonalý spoj medzi objímkou pre studené potrubia a izoláciou potrubia (guma), keďže spájate podobné materiály
- Nie je potrebné žiadne tesnenie
Pevný vonkajší plášť so samolepiacim presahom
Prídavná parozábrana a mechanická ochrana
Odolnosť voči difúzii vodnej pary a tepelná vodivosť sa vzťahujú na nevulkanizovanú gumu FLEXEN® Plus
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách
![]() | |
Materiál izolácie | Polyizo tvrdá pena |
Objemová hmotnosť | 120 kg/m³ |
Farba izolačného dielu | Čierna |
Materiál hadicovej spony | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Potrubná objímka s jednou skrutkou, TIPP® Smartlock (bez gumy) |
Rozsah hrúbky izolácie | Hrúbka izolačnej vrstvy 2 |
Priemer rúry (ØD) | 42 mm |
Hrúbka izolácie (DS) | 13,5 mm |
Šírka izolácie (BD) | 50 mm |
Upevňovacia vzdialenosť max. | 3,75 m |
Prípojný závit (G) | M8, M10 |
Vnútorný pohon | H2 |
Šírka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -50 do 105 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,033 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | pri 0°C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa DINEN13501 |
Koeficient difúzneho odporu µ | 10000 |
Podmienka pre difúzny odpor | podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer) | 42 mm |
Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN) | Menovitý priemer40 |
Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) | 42,4 mm |
Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer32 |
Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch) | 11/4“ |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |