Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka pre studené potrubie K Plus

Objímka pre izolačné potrubie K Plus
STUDENA-POTRUBNA-OBJIMKA-(K-PLUS)-4-54MM

Obj. č. 0874404054

EAN 4052703194797

Cena za zvolené balenie
Objímka pre studené potrubie K Plus

Obj. č. 0874404054

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Potrubná objímka so samostatným izolačným komponentom s jadrom z tvrdej peny s gumou na čelnej ploche a pevným vonkajším plášťom so samolepiacim presahom

Samostatná potrubná objímka a izolačný komponent


Jednoduchá montáž a jednoduché zarovnanie potrubia



Zodpovedá hrúbke izolačnej vrstvy našej nevulkanizovanej gumy FLEXEN® Plus


Jednotný vzhľad



Čelná strana vyrobená z gumy


  • Dokonalý spoj medzi objímkou pre studené potrubia a izoláciou potrubia (guma), keďže spájate podobné materiály

  • Nie je potrebné žiadne tesnenie


Pevný vonkajší plášť so samolepiacim presahom


Prídavná parozábrana a mechanická ochrana

Upozornenie

Odolnosť voči difúzii vodnej pary a tepelná vodivosť sa vzťahujú na nevulkanizovanú gumu FLEXEN® Plus

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách

Materiál izolácie

Polyizo tvrdá pena

Objemová hmotnosť

120 kg/m³

Farba izolačného dielu

Čierna

Materiál hadicovej spony

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Potrubná objímka s jednou skrutkou, TIPP® Smartlock (bez gumy)

Rozsah hrúbky izolácie

Hrúbka izolačnej vrstvy 4

Priemer rúry (ØD)

54 mm

Hrúbka izolácie (DS)

21 mm

Šírka izolácie (BD)

50 mm

Upevňovacia vzdialenosť max.

4,25 m

Prípojný závit (G)

M8, M10

Vnútorný pohon

H2

Šírka kovového pásu (BM)

23 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

2 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-50 do 105 °C

Tepelná vodivosť λ

0,033 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri 0°C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa DINEN13501

Koeficient difúzneho odporu µ

10000

Podmienka pre difúzny odpor

podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

54 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer50

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie