Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka pre studené potrubie K Plus

Objímka pre izolačné potrubie K Plus
STUDENA-POTRUBNA-OBJIMKA-(K-PLUS)-4-76MM

Obj. č. 0874404076

EAN 4052703194834

Cena za zvolené balenie
Objímka pre studené potrubie K Plus

Obj. č. 0874404076

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Potrubná objímka so samostatným izolačným komponentom s jadrom z tvrdej peny s gumou na čelnej ploche a pevným vonkajším plášťom so samolepiacim presahom

Samostatná potrubná objímka a izolačný komponent


Jednoduchá montáž a jednoduché zarovnanie potrubia



Zodpovedá hrúbke izolačnej vrstvy našej nevulkanizovanej gumy FLEXEN® Plus


Jednotný vzhľad



Čelná strana vyrobená z gumy


  • Dokonalý spoj medzi objímkou pre studené potrubia a izoláciou potrubia (guma), keďže spájate podobné materiály

  • Nie je potrebné žiadne tesnenie


Pevný vonkajší plášť so samolepiacim presahom


Prídavná parozábrana a mechanická ochrana

Upozornenie

Odolnosť voči difúzii vodnej pary a tepelná vodivosť sa vzťahujú na nevulkanizovanú gumu FLEXEN® Plus

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách

Materiál izolácie

Polyizo tvrdá pena

Objemová hmotnosť

120 kg/m³

Farba izolačného dielu

Čierna

Materiál hadicovej spony

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Potrubná objímka s dvomi skrutkami, TIPP® Smartlock 2 GS (bez gumy)

Rozsah hrúbky izolácie

Hrúbka izolačnej vrstvy 4

Priemer rúry (ØD)

76,1 mm

Hrúbka izolácie (DS)

22 mm

Šírka izolácie (BD)

50 mm

Upevňovacia vzdialenosť max.

5,5 m

Prípojný závit (G)

M8, M10

Vnútorný pohon

H2

Šírka kovového pásu (BM)

23 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

2 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-50 do 105 °C

Tepelná vodivosť λ

0,033 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri 0°C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa DINEN13501

Koeficient difúzneho odporu µ

10000

Podmienka pre difúzny odpor

podľa DIN EN 13469/DIN EN 12667

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

76,1 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer65

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer)

76,1 mm

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer65

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

21/2“

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie