Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímka pre studené potrubie PUR 250, typ 170

Objímka pre studené potrubie PUR 250, typ 170
STUDENA POTRUBNA OBJIMKA PUR 250 TYPE170

Obj. č. 0874306219

EAN 4045727411483

Cena za zvolené balenie
Objímka pre studené potrubie PUR 250, typ 170

Obj. č. 0874306219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vonkajšími spojovacími úchytkami (bez skrutiek), trvalou vrstvou z tvrdej peny PUR a gumeným obalom na kontaktných povrchoch

Kontaktné povrchy na oboch častiach potiahnuté gumou


Nie je potrebné žiadne tesnenie

Upozornenie

Pre potrubia s priemerom nad 356 mm. Tieto položky nie sú naskladňované. Dodacia doba na vyžiadanie.


Na úchytky odporúčame použiť skrutky s dĺžkou 40 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách

Materiál izolácie

Polyuretán

Objemová hmotnosť

250 kg/m³

Odolnosť proti tlaku min.

3,96 N/mm²

Materiál hadicovej spony

Oceľ

Povrch hadicovej spony

Pozinkované

Teplotný rozsah použitia min./max.

-160 do 130 °C

Tepelná vodivosť λ

0,049 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri 0°C, podľa správy o skúške F.2-1088a/04

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN 4102, podľa správy o skúške H.4-18a/14

Koeficient difúzneho odporu µ min.

1400

Podmienka pre difúzny odpor

Podľa správy o skúške R-62a/05

Priemer (ØD)

219,1 mm

Hrúbka izolácie (DS)

60 mm

Šírka izolácie (BD)

100 mm

Dĺžka (L)

439 mm

Prípojný závit (G)

M16

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

399 mm

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) (D)

219,1 mm

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer200

Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru (RL)

14 x 18 mm

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie