Objímka pre studené potrubie PUR 250, typ 170
Objímka pre studené potrubie PUR 250, typ 170
STUDENA POTRUBNA OBJIMKA PUR 250 TYPE170
Obj. č. 0874306324
EAN 4045727411544
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kontaktné povrchy na oboch častiach potiahnuté gumou
Nie je potrebné žiadne tesnenie
Pre potrubia s priemerom nad 356 mm. Tieto položky nie sú naskladňované. Dodacia doba na vyžiadanie.
Na úchytky odporúčame použiť skrutky s dĺžkou 40 mm.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie potrubí s tepelným oddelením pre aplikácie v chladiacich systémoch a klimatizáciách
![]() | |
Materiál izolácie | Polyuretán |
Objemová hmotnosť | 250 kg/m³ |
Odolnosť proti tlaku min. | 3,96 N/mm² |
Materiál hadicovej spony | Oceľ |
Povrch hadicovej spony | Pozinkované |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -160 do 130 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,049 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri 0°C, podľa správy o skúške F.2-1088a/04 |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN 4102, podľa správy o skúške H.4-18a/14 |
Koeficient difúzneho odporu µ min. | 1400 |
Podmienka pre difúzny odpor | Podľa správy o skúške R-62a/05 |
Priemer (ØD) | 324 mm |
Hrúbka izolácie (DS) | 60 mm |
Šírka izolácie (BD) | 100 mm |
Dĺžka (L) | 544 mm |
Prípojný závit (G) | M20 |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 504 mm |
Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) (D) | 324 mm |
Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer300 |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru (RL) | 18 x 22 mm |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |