Objímka teplotného senzora AF17
Objímka teplotného senzora SW17 VAG
KLUC SPECIALNY NA SENZOR SW17
Obj. č. 1952005743
EAN 4099618168512
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na demontáž teplotného senzora výfukových plynov bez poškodenia pri motoroch VAG 2,0 l
- Špeciálne vyvinutá na demontáž teplotného senzora výfukových plynov bez poškodenia pri motoroch VAG 2,0 l
- Presné prispôsobenie na zaistenie bezpečnej opory a jednoduchú manipuláciu
- Robustná konštrukcia z vysoko kvalitnej chróm-molybdénovej ocele na zaistenie dlhej životnosti a vysokej zaťažiteľnosti
- Kompaktný dizajn umožňuje použitie aj v stiesnených priestoroch
- Optimálna dostupnosť vďaka presne prispôsobenému vonkajšiemu priemeru
- Viacúčelové možnosti aplikácie vďaka šesťhrannému pohonu
- Po odstránení senzora je možné odstrániť kryt ozubeného remeňa
Upozornenie
- Interval výmeny rozvodového remeňa je 210 000 km
- Problémy s vodným čerpadlom sa však vyskytujú každých 70 až 120 000 km
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Motory VAG 2,0 l atď.
- Číslo OEM: Senzor VW AG906 088 DK
Veľkosť kľúča (SW) | 17 mm |
Dĺžka (L) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d) | 27 mm |
Materiál | Chróm molybdén |
Vonkajší rozmer vidlice (dk) | 27 mm |
Druh upnutia | Vonkajší šesťhran |