Objímka teplotného senzora AF19
Objímka teplotného senzora AF 19 VAG
KLUC NA TEPLOTNY SENZOR SW19
Obj. č. 1952005744
EAN 4099618639715
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľnenie a utiahnutie teplotných senzorov výfukových plynov s ohnutým káblovým kanálom bez poškodenia
- Až potom je možné odstrániť kryt rozvodového remeňa
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Audi, Seat, Škoda, VW
- 2.0 TDI 110 kW, 135 kW, 140 kW atď.
- Číslo OEM: Senzor VW 04L 906 088 JD
- Kódy motora: CRMB, CUNA, CUPA, CLRB, DDAA, DFCA, DFEA, DFFA, DFGA, DFHA
Veľkosť kľúča (SW) | 19 mm |
Dĺžka (L) | 2 cm |
Vonkajší priemer (d) | 2 cm |
Materiál | Chróm molybdén |
Vonkajší rozmer vidlice (dk) | 2 cm |