Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímková spojka Pre hliníkové rúry Alu-Steck-WES

Zásuvné hrdlo pre hliníkovú rúrku
PRISL.ELEKTRO-RO-ALU-(STECK-WES)-EN32

Obj. č. 0975266132

EAN 4046778530741

Cena za zvolené balenie
Objímková spojka Pre hliníkové rúry Alu-Steck-WES

Obj. č. 0975266132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možnosť použitia v situáciách, kde sa vyžadujú vynikajúce korózne vlastnosti, odolnosť voči chemikáliám, vysoký stupeň mechanickej ochrany a nízka hmotnosť.
  • Veľmi dobrá odolnosť voči korózii

  • Ľahká

VDE 0605 a DIN EN 61386-21

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre rúru (EN)

EN32

Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry

4456

Sila zaťaženia pri 5cm

1250 N

Odolnosť proti nárazu pri 300mm

2 kg

Teplotný rozsah použitia min./max.

-45 do 250 °C

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie