Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímky matice pre napínače, otvorený tvar DIN 1480 (otvorená konštrukcia), oceľ S235JR, žiarovo galvanizovaná (TZN)

TURNBCKLNUT-DIN1480-S235JR-CE-HDG-M24

Obj. č. 0521000624

EAN 4061975085672

Cena za zvolené balenie
Objímky matice pre napínače, otvorený tvar DIN 1480 (otvorená konštrukcia), oceľ S235JR, žiarovo galvanizovaná (TZN)

Obj. č. 0521000624

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • M27 nie je štandardizovaná podľa normy DIN 1480

  • Stavebný produkt s označením CE
Upozornenie

Objímky matice pre napínače podľa DIN 1480 musia byť namontované s navarenými koncami podľa normy DIN 34828 z rovnakého materiálu (S235JR). V tomto prípade je nosnosť objímok matice pre napínače vždy vyššia ako nosnosť privarených koncov. Pri montáži so spojovacími dielmi z iných materiálov – najmä z materiálov s vyššou pevnosťou v ťahu – je potrebné samostatne skontrolovať nosnosť objímok matice pre napínače.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových a drevených konštrukciách

Normy

DIN 1480

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Forma

Otvorený

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) (d1)

60 mm

Vonkajší priemer konca matice (d2)

39 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1)

255 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (m1)

39 mm

Nastaviteľnosť

170 mm

Prípustné zaťaženie

77 kN

Stavebný výrobok

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie