Objímky matice pre napínače, otvorený tvar
DIN 1480, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 05210008
EAN 4047376440821
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1480, otvorený tvar, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Protiveterné a stabilizačné výstuhy v oceľových konštrukciách
![]() | |
Normy | DIN 1480 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Otvorený |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) (d1) | 23 mm |
Vonkajší priemer konca matice (d2) | 15 mm |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1) | 110 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (m1) | 15 mm |