Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Objímky matice pre napínače, otvorený tvar

DIN 1480, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 052100016

EAN 4046778307329

Cena za zvolené balenie
Objímky matice pre napínače, otvorený tvar

Obj. č. 052100016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1480, otvorený tvar, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Protiveterné a stabilizačné výstuhy v oceľových konštrukciách

Normy

DIN 1480

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Otvorený

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) (d1)

42 mm

Vonkajší priemer konca matice (d2)

27 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1)

170 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (m1)

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie