Obloženie bočných stien
Drevené obloženie bočných stien
OBLOZENIE-JUMPY-EXPRT-VIVAROCARG-M-L2
Obj. č.
0963230102
EAN 4058794435917
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Slúži na ochranu kufra pred poškodením
- Profilované presne podľa parametrov vozidla
- Vyrobené z odolnej topľovej dyhovanej preglejky
- Povrch: Predná časť s bielosivým náterom, opačná strana bez náteru
- 5x spájaný (v súlade s IF 20, trieda emisií formaldehydu E1)
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Opel |
Vhodnosť pre typ vozidla | Expert L2, Jumpy L2, Vivaro Cargo L2 (od septembra 2019) |
Rok výroby | Od roku 2016 |
Rázvor | 3275 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12,000 kg |