Obloženie bočných stien
Drevené obloženie bočných stien
OBLOZENIE-MB-VITO-BJ-2014-L2H1-L3200
Obj. č.
0963200015
EAN 4053479704524
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Slúži na ochranu kufra pred poškodením
- Profilované presne podľa parametrov vozidla
- Vyrobené z odolnej topľovej dyhovanej preglejky
- Povrch: Predná časť s bielosivým náterom, opačná strana bez náteru
- 5x spájaný (v súlade s IF 20, trieda emisií formaldehydu E1)
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes |
Vhodnosť pre typ vozidla | Vito Long L2/H1 |
Rok výroby | Od roku 2014 |
Rázvor | 3200 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 20.000 kg |