Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obloženie bočných stien

Drevené obloženie bočných stien
OBLOZENIE-TOYO-PROACE-HOLZ-L1-3275

Obj. č. 0963230103
EAN 4058794441499
Cena za zvolené balenie
Obloženie bočných stien

Obj. č. 0963230103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slúži na ochranu kufra pred poškodením
  • Profilované presne podľa parametrov vozidla

  • Vyrobené z odolnej topľovej dyhovanej preglejky

  • Povrch: Predná časť s bielosivým náterom, opačná strana bez náteru

  • 5x spájaný (v súlade s IF 20, trieda emisií formaldehydu E1)

  • Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Toyota

Vhodnosť pre typ vozidla

ProAce L1

Rok výroby

Od roku 2016

Rázvor

3275 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

12,000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie