Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obloženie bočných stien

Drevené obloženie bočných stien
OBLOZENIE-VW-T6-BJ2015-L2H1
ORSYMOBIL

Obj. č. 0963210019
EAN 4046777899603
Cena za zvolené balenie
Obloženie bočných stien

Obj. č. 0963210019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slúži na ochranu kufra pred poškodením
  • Profilované presne podľa parametrov vozidla

  • Vyrobené z odolnej topľovej dyhovanej preglejky

  • Povrch: Predná časť s bielosivým náterom, opačná strana bez náteru

  • 5x spájaný (v súlade s IF 20, trieda emisií formaldehydu E1)

  • Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Volkswagen

Vhodnosť pre typ vozidla

T6 L2/H1

Rok výroby

Od roku 2015

Rázvor

3400 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

18.000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie