Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obloženie bočných stien

Drevené obloženie bočných stien
TAPACIR-FIAT-DUCATO-3000

Obj. č. 0963230001
EAN 4049557273907
Cena za zvolené balenie
Obloženie bočných stien

Obj. č. 0963230001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slúži na ochranu kufra pred poškodením
  • Profilované presne podľa parametrov vozidla

  • Vyrobené z odolnej topľovej dyhovanej preglejky

  • Povrch: Predná časť s bielosivým náterom, opačná strana bez náteru

  • 5x spájaný (v súlade s IF 20, trieda emisií formaldehydu E1)

  • Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Fiat

Vhodnosť pre typ vozidla

Ducato L1/H1

Rok výroby

Od roku 2006

Rázvor

3000 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

19.000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie