Oblúková rukoväť s prechodovým otvorom
Oblúková rukoväť s prechodovým otvorom
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyamidová rukoväť s prechodovým otvorom v pevnom prevedení pre vysokú nosnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | Vystužené PA – vystužené polyamidom |
Farba rukoväti | Čierna |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer (d1) | 6,5 mm |
Priemer 2 (d2) | 14 mm |
Dĺžka kľučky (l1) | 140 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (l2) | 117 mm |
Šírka rukoväti (b1) | 24 mm |
Výška rukovätí (h1) | 40 mm |
Vnútorná výška (h3) | 29 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 44,200 g |